柱接合金物・かど金物 :「壁用」の検索結果
関連キーワード
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。
トラスコ品番858-6098
材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具DBH-45(14本/組)
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3
トラスコ品番821-8520
質量(kg)1.218
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具DBH-45(14本/組)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き
質量(g)185
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き
質量(g)194
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3
仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
柱と横架材を接合する金物です。
外壁側に金物を出さずに接合できます。
ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。
仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5
トラスコ品番821-8524
質量(kg)0.72
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4)
表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)
使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組)
N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様)
短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用
付属品専用ビス DBH-45 14本/組
トラスコ品番223-7145
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合寸法(mm)45×90
1箱(50個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用
付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組
トラスコ品番225-9130
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合寸法(mm)30×90
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。