1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×8本 種別標準仕様 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 使用接合具皿ビス N値1.1以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP03-KT002 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
139 税込153
3日以内出荷