3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT033 性能認定S10A02-07
1セットほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)2.3×26.3×45×43 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
179 税込197
当日出荷

専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT034 性能認定S10A03-02
1セット
349 税込384
当日出荷

おすすめ人気ランキング