従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP08-KT033
性能認定S10A02-07
柱と横架材の接合に使用します。
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
寸法(mm)2.3×26.3×45×43
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可)
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.2
N値1.1以下
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP08-KT034
性能認定S10A03-02
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。
板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。
金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。
面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)
材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材
寸法(mm)105×180.6×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥169
税込¥186
7日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。