絞り込み
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(32)
- スーパーダイマ(R)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(14)
ブランド
- 八幡ねじ
- タナカ(44)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- BXカネシン(27)
- カナイ(23)
- ダンドリビス(10)
- 栗山百造(9)
- 若井産業(4)
- ノーブランド(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エスコ(1)
- アカギ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(6)
ステンレスSUS304(2)
鉄すべて(32)
鉄スーパーダイマ(R)(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(14)

爪止め床断熱クリップ
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。用途床下断熱材を固定に。材質ステンレスSUS430
柱頭金物
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(5個)4日以内出荷枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
柱交換用パイプコーナー
八幡ねじ¥5,698税込¥6,2681セット(5個)3日以内出荷柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
シナーコーナー
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)3日以内出荷本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ミニビルトコーナー
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(5個)3日以内出荷材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ミドルコーナー15
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(5個)3日以内出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
スマートコーナー
八幡ねじ¥499~税込¥549~1セット(5個)ほか3日以内出荷仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
オメガコーナー 15kN2
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)3日以内出荷横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
DP2エーステンプレートS
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(5個)3日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
背割レニート
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)3日以内出荷ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。 厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。 線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
合板コーナー・2
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)3日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき
リブコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥799税込¥8791セット(5個)3日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
リブコーナー
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(5個)3日以内出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
ライトコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥599税込¥6591セット(5個)4日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ライトコーナー
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メインプレート
八幡ねじ¥499税込¥5491セット(5個)3日以内出荷材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ
ミドルコーナー15合板タイプ
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(5個)3日以内出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
フリーダムコーナー
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)3日以内出荷横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理デュラルコート
フラットプレートSD
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(5枚)3日以内出荷板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
ビルトコーナー2
八幡ねじ¥849~税込¥934~1セット(5個)3日以内出荷横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
はしらどめイチロー
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷本体の巾が20mmとスリムのため、真壁柱と横架材の接合に効果的です。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
ニュー皿ビスコーナー
八幡ねじ¥799~税込¥879~1セット(5個)ほか3日以内出荷金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
デフコーナー
八幡ねじ¥859~税込¥945~1セット(5個)3日以内出荷金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
タイシンニート
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
タイシンコーナー
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(5個)3日以内出荷横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。 金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ターミネイションプレート
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)3日以内出荷壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘビー10合板
八幡ねじ¥1,398税込¥1,5381セット(5個)3日以内出荷合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
スリムヘビー10
八幡ねじ¥1,298税込¥1,4281セット(5個)3日以内出荷本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
スリムプレート
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スリムビルトコーナー75
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(5個)3日以内出荷板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スリムビルトコーナー
八幡ねじ¥649~税込¥714~1セット(5個)ほか3日以内出荷板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
スマートコーナー合板
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
コーナープレート・2
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(5個)3日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 外周部に金物を出さずに接合できます。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
オメガ短冊スリム10
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(10枚)3日以内出荷耐震等級2以上で求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。用途横架材の継手の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
オメガプレートSD
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)4日以内出荷板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。 エンボス加工がしてある為、耐力面材がしてあるビス頭が表に出ません。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
オメガコーナー 20kN
八幡ねじ¥2,498~税込¥2,748~1セット(5個)3日以内出荷横架材側のビス位置が柱面から34.5mmになり、取付しやすくなっています。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき