短冊・ひら・金折り金物 :「仮止め」の検索結果
関連キーワード
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用
付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本
トラスコ品番821-8516
質量(kg)0.301
使用工具DBH-45
1袋(2枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
トラスコ品番858-6115
質量(kg)0.152
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R
表面処理高耐食溶融メッキ
使用接合具DBH-45(10本/組)
N値1.8以下
短期基準接合耐力(kN)10
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。
付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
トラスコ品番226-0682
材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板
長さL(mm)235
寸法W(mm)70
N値1.9以下
短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。
寸法W(mm)80
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100
アズワン品番67-2216-84
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。