短冊・ひら・金折り金物 :「木造接合金物」の検索結果
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
トラスコ品番858-6115
質量(kg)0.152
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R
表面処理高耐食溶融メッキ
使用接合具DBH-45(10本/組)
N値1.8以下
短期基準接合耐力(kN)10
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個
トラスコ品番225-7563
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
品番SM-12
長さL(mm)120
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
規格Zマーク金物
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個
規格Zマーク金物
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
用途横架材互の接合に使用
質量(kg)0.567
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用
付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本
トラスコ品番821-8516
質量(kg)0.301
使用工具DBH-45
1袋(2枚)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番225-9167
材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27
長さL(mm)990
板厚(mm)2.3
1袋(5本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。横架材互の接合に。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101
アズワン品番67-2216-72
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。
付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組
トラスコ品番226-0682
材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板
長さL(mm)235
寸法W(mm)70
N値1.9以下
短期基準接合耐力(kN)10.1
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。
寸法W(mm)80
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく施工できます。横架材の継手連結に使用します。仮止め爪が付いているので高所作業を安全に行えます。かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
仕様●寸法(mm)d:70●全長(mm):235●高強度複相組織ステンレス鋼●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融メッキ鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6100
アズワン品番67-2216-84
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に
材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板
セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組
長さL(mm)180
寸法W(mm)0.6
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。