特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本 寸法(mm)70×240×0.7 規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039 表面処理2B材(生地) 耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
499 税込549
当日出荷

Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。 材質NFG550F 寸法40×300 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 N値1.7以下 耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150 試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
1本
279 税込307
5日以内出荷

接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×12本) 表面処理2B材(生地) N値2.3以下 ハウスプラス住宅保証HP05-KT040 短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
499 税込549
4日以内出荷