短冊・ひら・金折り金物 :「建築 木造 金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。
材質NFG550F
寸法40×300
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
N値1.7以下
耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
1本
¥279
税込¥307
欠品中
接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。
材質JIS・G4305 SUS430
付属品3番四角ビス(YA-S45×12本)
表面処理2B材(生地)
N値2.3以下
ハウスプラス住宅保証HP05-KT040
短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。
材質JIS・G4305 SUS430
付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本
寸法(mm)70×240×0.7
規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039
表面処理2B材(生地)
耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。