絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(21)
  • BXカネシン(14)
  • 栗山百造(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • カナイ(6)
  • ナニワボールト(1)
材質
  • 鉄すべて(15)
  • SGHC(1)
  • SPHC(8)
  • SS400(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
ユニクロ 共羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 共羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
619税込681
1セット(5本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8
DH ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ツイン羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1個
当日出荷
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。トラスコ品番858-6110材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)仕上溶融亜鉛メッキ
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1袋ほか
翌日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
58,980税込64,878
1箱(300個)
3日以内出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-Eダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50本)
4日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 羽子板パイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板パイプダイドーハント(旧:大同製鋲所)
15,980税込17,578
1箱(50個)
3日以内出荷
羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。
仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
HW 高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HW 高耐久羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(50本)
3日以内出荷
Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。
用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツイン羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,998税込9,898
1箱(50個)
翌々日出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)250
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)260
高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
989税込1,088
1袋(5本)
翌日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板 HWダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1個
当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
羽子板金物