絞り込み
材質
- 鉄すべて(15)
- SGHC(1)
- SPHC(8)
- SS400(4)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- タナカ(20)
- BXカネシン(14)
- 日栄インテック(13)
- 栗山百造(7)
- 八幡ねじ(7)
- カナイ(6)
- ナニワボールト(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(15)
鉄SGHC(1)
鉄SPHC(8)
鉄SS400(4)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(2)

ユニクロ 共羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥619~税込¥681~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品W3/8のナットが付属しています。材質鉄、ユニクロ呼び径dW3/8![ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80652120-240718-02.jpg)
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。材質スチール(ユニクロメッキ)呼びW3/8
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 羽子板ボルト SB-F
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979税込¥1,0771袋(5本)3日以内出荷従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥58,980税込¥64,8781箱(300個)3日以内出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番223-7138セット内容専用ビット材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)22.5ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
DH ツイン羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521個当日出荷床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。用途厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。トラスコ品番858-6110材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)仕上溶融亜鉛メッキ
Zマーク 羽子板パイプ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥15,980税込¥17,5781箱(50個)3日以内出荷羽子板ボルト又は短ざく金物と同等の用途。仕様釘穴ありトラスコ品番223-7088材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材品番SP-E表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
HW 高耐久羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)3日以内出荷Dマーク認定品です。 認定番号:D10A05-1 Z腰高羽子板より羽根部が30mmm短くなっているため、柱や横架材の緩衝を防ぎます。用途小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。付属品M12六角ナット 1個/本トラスコ品番226-0773材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12長さL(mm)280
ツイン羽子板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,998税込¥9,8981箱(50個)翌々日出荷ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。 納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。用途小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。仕様告示1460号「へ」トラスコ品番225-5993材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2N値2.1以下短期基準接合耐力(kN)11.4
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)翌々日出荷従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)250
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)翌々日出荷従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)260
高耐久羽子板 HW
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521個当日出荷従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。用途引き寄せ金物仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2





![ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付] ダイドーハント(旧:大同製鋲所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80652120-240718-02.jpg)