溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。管柱、横架材相互の引きつけに使用します。使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。
材質JIS G 3134 SPFH 540
寸法(mm)33×113
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)3.2
N値1.7以下
告示1460号第2号ほ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT002
短期基準接合耐力(kN)9.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。
付属品YA-S45×6本(シルバー)
材質JIS G 4305 SUS430
寸法(mm)100×45
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
1枚
¥139
税込¥153
4日以内出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。
かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。
羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8
仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN
付属品M12ナット
全長(mm)285
表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
1本
¥119
税込¥131
5日以内出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)
付属品M12ナット×1個
全長(mm)275
表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
N値2.0以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第10A3186号
短期基準接合耐力(kN)10.7
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質スーパーダイマ NSDC570
寸法(mm)30×40×25
板厚(mm)1.2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当
告示1460号第1号ろ
試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。
付属品YA-S75×8本(ブラック)
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
寸法(mm)100×60
表面処理Z27
板厚(mm)2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。