羽子板金物 :「鉄 ビス止め」の検索結果
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。
付属品YA-S75×8本(ブラック)
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
寸法(mm)100×60
表面処理Z27
板厚(mm)2
法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様)
告示1460号第1号は
試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。