絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(17)
  • SPHC(14)
  • 炭素鋼(3)
  • 銅(1)
ブランド
  • タナカ
  • BXカネシン(14)
  • カナイ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
  • ナニワボールト(1)
  • 八幡ねじ(7)
  • 日栄インテック(13)
  • 栗山百造(7)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
鉄すべて(17)
鉄SPHC(14)
鉄炭素鋼(3)
銅(1)
  • 羽根10 タナカ

    羽根10

    タナカ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差 相互及び柱と横架材の接合に使用します。 10kN以上の耐力のある羽子板金物です。 柱または横架材を引き寄せる際に使用する六角ボルトの長さを任意に決めることができます。 本体2個と両ネジボルトまたは六角ボルトを使用することで両引きができます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質SPHC相当寸法(mm)40×100×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ビス止め羽子板(匠)280 タナカ

    ビス止め羽子板(匠)280

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • ビス止羽子板 <匠> タナカ

    ビス止羽子板 <匠>

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本使用方法(1)ビスどめ羽子板<匠>の板部を専用角ビットビスTBA-65D(4本)で、とめ付けてください。(2)ビスどめ羽子板<匠>のボルト部を座金を介してナットで締め付けてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×310種類L=310規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
  • リフォーム用羽子板セット タナカ

    リフォーム用羽子板セット

    タナカ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
    付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • W羽子板ボルトーⅡ タナカ

    W羽子板ボルトーⅡ

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
    付属品六角ボルトM12(L=240)材質(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)40×385×3.2(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ステンレス新腰高羽子板 タナカ

    ステンレス新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)厚さ(mm)3寸法(mm)40×280法規制告示1460号第二号(ほ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ羽子板かくれんぼ70 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ70

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×70法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)130耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • W羽根-U ビスタイプ タナカ

    W羽根-U ビスタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
  • ステンレスパイプ羽子板 タナカ

    ステンレスパイプ羽子板

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)寸法(mm)3.0×40×130RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ100

    タナカ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×100法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)190耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • 新腰高羽子板 タナカ

    新腰高羽子板

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • オメガ羽子板プレス10 タナカ

    オメガ羽子板プレス10

    タナカ
    ¥97税込¥107
    1本
    5日以内出荷
    溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカ

    オメガ羽子板プレス10<あんしん>

    タナカ
    ¥129税込¥142
    1本
    5日以内出荷
    ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ

    新腰高羽子板ボルト(あんしん)

    タナカ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • W羽根-U タナカ

    W羽根-U

    タナカ
    ¥319税込¥351
    1個
    欠品中
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • Z羽子板ボルト タナカ

    Z羽子板ボルト

    タナカ
    ¥149税込¥164
    1本
    5日以内出荷
    仕様SB-E2 280
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
  • 羽子板HD35kN タナカ

    羽子板HD35kN

    タナカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    23日以内出荷
    従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
    セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • オメガ羽子板プレス10 ECO タナカ

    オメガ羽子板プレス10 ECO

    タナカ
    ¥249税込¥274
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル羽子板セット タナカ

    フリーアングル羽子板セット

    タナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
    用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
  • ビームキャッチ タナカ

    ビームキャッチ

    タナカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ホールダウン金物並みの耐力を持つ羽子板ボルトです。 小屋梁と軒桁、胴差と床梁および横架材さ黄後の接合に使用します。
    付属品専用角ビットビスTBA-65/2本、ルーズ穴座金、専用丸ワッシャ材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)40×175×6.0(t)規格Zマーク金物表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
羽子板金物