絞り込み
材質
  • 鉄すべて(64)
  • SPFH
  • SGHC(4)
  • SPHC(21)
  • SS400(18)
  • ZAM(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
  • 炭素鋼(3)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
ブランド
  • 栗山百造(3)
  • タナカ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS304(2)
鉄すべて(64)
SGHC(4)
SPFH
SPHC(21)
SS400(18)
ZAM(2)
亜鉛めっき鋼板(3)
炭素鋼(3)
ビス止めホールダウンHi タナカビス止めホールダウンHiタナカ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
クリホールダウンⅢ 栗山百造クリホールダウンⅢ栗山百造(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。 板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。 コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。
用途柱と横架材を緊結する金物です。表面処理ダクロタイズド
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25栗山百造
529税込582
1個
当日出荷
枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ枠材用ビスどめホールダウン Hi-Lタナカ
799税込879
1個
当日出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ枠材用ビスどめホールダウンHi-Mタナカ
549税込604
1個
8日以内出荷
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35栗山百造
679税込747
1個
4日以内出荷
軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-30・35 枠材対応ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
24,980税込27,478
1箱(20個)
5日以内出荷
枠材45mmを介してもビス8本で36kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番223-8786セット内容クリ鍋ビス 7×90 8本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)10.6
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1箱(20個)
5日以内出荷
枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番225-9198セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)6.8
ホールダウン金物