床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。
材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品ナット×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期基準接合耐力(kN)15.1
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。