絞り込み
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SGHC(2)
  • SPHC(11)
ブランド
  • カナイ
  • BXカネシン(16)
  • タナカ(12)
  • ウエハラ(12)
  • 八幡ねじ(9)
  • 栗山百造(5)
  • ノーブランド(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • エイム(1)
  • テザック(1)
  • アイテック[建築金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
鉄すべて(13)
鉄SGHC(2)
鉄SPHC(11)
  • フリーダムコーナー カナイ

    フリーダムコーナー

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • ブレイブホールダウン カナイ

    ブレイブホールダウン

    カナイ
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    3日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
    材質SPHC(JIS・G3131)表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0
  • フリーダムコーナーF-C10 カナイ

    フリーダムコーナーF-C10

    カナイ
    ¥409税込¥450
    1セット
    当日出荷
    柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×9本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
    適合枠材45mmまで材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理)適合ビス鍋ビス
  • ハンディホールダウン カナイ

    ハンディホールダウン

    カナイ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    付属品YD-N60×5本材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9
  • シークホールダウン カナイ

    シークホールダウン

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
    用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。付属品C-HD2535/YD-N90:10本材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
  • フリーダムホールダウンB カナイ

    フリーダムホールダウンB

    カナイ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
    用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。材質JIS G 3131 SPHC規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売)N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
  • プロパスホールダウン カナイ

    プロパスホールダウン

    カナイ
    ¥579税込¥637
    1セット
    欠品中
    使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
    付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本材質JIS・G3131 SPHC 相当寸法(mm)180×40×6規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号表面処理デュラルコート耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
  • フリーダムコーナー120(床合板仕様) カナイ

    フリーダムコーナー120(床合板仕様)

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷
    和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
    付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本)材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当表面処理デュラルコートN値2.0以下告示1460号第2号へハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
  • 在来工法用シークホールダウン カナイ

    在来工法用シークホールダウン

    カナイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
    付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス・先割れN値9.4以下告示1460号第2号ぬ建材試験センター第10A2734号短期基準接合耐力(kN)51.5
  • フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ

    フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)

    カナイ
    ¥509税込¥560
    1セット
    4日以内出荷
    柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • ハンディホールダウン カナイ

    ハンディホールダウン

    カナイ
    ¥529~税込¥582~
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
    材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • 枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50 カナイ

    枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50

    カナイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
    付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
ホールダウン金物