ホールダウン金物 :「木造接合金物」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質JIS G 3131 SPHC 付属品YD-N60×5本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値3.9以下 告示1460号第2号と、ち 建材試験センター第04A1613号 短期基準接合耐力(kN)20.9
1個
459 税込505
当日出荷

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
材質JIS・G3131 SPHC 適合枠材45mmまで 表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理) 適合ビス鍋ビス
1セット
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004 表面処理デュラルコート 板厚(mm)6.0 使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売) N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下 告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ 短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
1個
599 税込659
3日以内出荷

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×9本) 表面処理デュラルコート
1セット
409 税込450
当日出荷

従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品C-HD2535/YD-N90:10本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値7.0以下 告示1460号第2号り、ぬ 建材試験センター第03A1466号 短期基準接合耐力(kN)37.3
1個
649 税込714
3日以内出荷

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) HP03-KT011(床合板あり)、HP03-KT024(床合板なし)/短期基準接合引張耐力 10.7kN(床合板なし)、13.9kN(床合板あり) 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N120×2本) 規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(ヘ)に該当 表面処理デュラルコート N値2.0以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証(床合板あり)HP03-KT011、(床合板なし)HP05-KT024 短期基準接合耐力(kN)(床合板あり)10.7、(床合板なし)13.9
1セット
299 税込329
当日出荷

コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
材質JIS・G3131 SPHC 表面処理デュラルコート
1セット
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。 金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
材質JIS・G3131 SPHC 相当 付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本 寸法(mm)180×40×6 規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号 表面処理デュラルコート 耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
1セット
579 税込637
当日出荷

高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具鍋ビス・先割れ N値9.4以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2734号 短期基準接合耐力(kN)51.5
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本) 表面処理デュラルコート
1セット
509 税込560
4日以内出荷

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131) 表面処理デュラルコート 板厚(mm)6.0
1セット
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。 特に背割の柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本) 表面処理デュラルコート
1セット
269 税込296
当日出荷

高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部) 付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個 規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1) 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部) 使用接合具鍋ビス 耐力試験短期許容耐力/64kN
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷