絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(8)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
ブランド
- 八幡ねじ
- BXカネシン(16)
- カナイ(13)
- タナカ(12)
- ウエハラ(12)
- 栗山百造(5)
- ノーブランド(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- エイム(1)
- テザック(1)
- アイテック[建築金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
鉄すべて(8)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)

ホールドコーナーG
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)3日以内出荷横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ホールダウンコーナー
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)3日以内出荷柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
ヘビーコーナー20合板タイプ
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)3日以内出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ヘビーコーナー20
八幡ねじ¥2,798税込¥3,0781セット(5個)3日以内出荷既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
プロパスホールダウン
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)5日以内出荷使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理デュラルコート
プルースホールダウン
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)3日以内出荷ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理プロイズ処理
ビス止めホールダウンU
八幡ねじ¥2,898~税込¥3,188~1セット(5個)3日以内出荷U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄表面処理エコートWH処理
ビスどめホールダウンHi
八幡ねじ¥2,498~税込¥2,748~1セット(5個)3日以内出荷Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質鉄
シークホールダウン
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(5個)3日以内出荷金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。材質鉄表面処理デュラルコート