ホールダウン金物 :「木造接合金物」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理スーパーダイマ
既存住宅等の耐震補強に最適です。
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。
柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理エコートWH処理
Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。
当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理デュラルコート
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。
材質鉄
表面処理デュラルコート
ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。
クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理プロイズ処理
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。