タルキックⅡシネジック¥3,598~税込¥3,958~特価
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります