8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア 付属品ネジ5本 適合KURIKI 材質ラッチ:POM樹脂 寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類浴室用 穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴 材質(レバー部)ABS樹脂 アズワン品番64-5071-98 適合扉厚(mm)30 バックセット(mm)32
1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm 適合扉厚(mm)25~32 アイボリー 種類浴室用
1セット
4,498 税込4,948
欠品中

取付けカンタン! 内カギ付レバー錠。 浴室に使用されている樹脂製レバー錠。 脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア 付属品ネジ6本 適合KURIKI 材質ラッチ:POM樹脂 寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21 ペールホワイト 種類浴室用 穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴 材質(レバー部)ABS樹脂 アズワン品番64-5071-99 適合扉厚(mm)30 バックセット(mm)32
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 種類浴室用 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング