絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(17)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 35(6)
  • 36(3)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 50(5)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
刃数
  • 2(6)
  • 4(6)
  • 6(11)
シャンク径(Φmm)
  • 20(4)
  • 32(14)
  • 42(3)
  • 50.8(3)
刃長(mm)
  • 90(8)
  • 95(2)
  • 105(5)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(4)
全長(mm)
  • 205
  • 50(124)
  • 60(209)
  • 65(148)
  • 70(123)
  • 75(174)
  • 80(188)
  • 85(133)
  • 90(208)
  • 95(164)
  • 100(163)
  • 105(101)
  • 110(224)
  • 120(147)
  • 125(135)
  • 130(88)
  • 135(86)
  • 140(130)
  • 145(106)
  • 150(138)
  • 160(172)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
P コーティング Xαニック S&K(三興製作所)P コーティング XαニックS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Pコーティング
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
65,980税込72,578特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
81,980税込90,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDLOSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
αニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質コバルトハイス
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EMLOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃S&K(三興製作所)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミルS&K(三興製作所)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミルS&K(三興製作所)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)45外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク αニックエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク αニックエンドミルS&K(三興製作所)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
86,980税込95,678
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
4枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
97,980税込107,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコート αニックエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート αニックエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαMS&K(三興製作所)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル