184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 ねじれ角(°)42
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプL式 公差マイナス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.02~-0.04
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数1 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材アルミ合金展伸材 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8 刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプH式 公差プラス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプK式 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります