220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 ねじれ角(°)42
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミル
材質コバルトハイス
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数1 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材アルミ合金展伸材 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8 刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプL式 公差マイナス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.02~-0.04
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプH式 公差プラス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります