ハイスエンドミル :「ミル」の検索結果

関連キーワード
158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)42 刃数6 材質ハイス
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55 全長L(mm)125 シャンク径d(Φmm)25 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.052~0 刃数6 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 公差(mm)+0.052~0
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50 刃長l(mm)70 全長L(mm)160 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数6 ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。 公差(mm)+0.062~0 工具材料コバルトハイスを使用しています。 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミルヘビー
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ(H) シャンク径公差(mm)h7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
材質ハイスコーティング タイプショート
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプミディアム 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃数2 表面処理AG(TiAlN)コート
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプロング 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.020~0
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(Φmm)30 刃長(mm)55 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)32 刃数4 材質HSSCO
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります