シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。
トラスコ品番537-6338
材質超微粒子超硬合金
刃数10枚
全長(mm)45
刃長(mm)0.75
表面処理ダイヤモンドコーティング
底刃スクエア
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。
材質MG
表面処理UDC COAT
コーナー半径(mm)R0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG
適合材鋳鉄
ねじれ角(°)25
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
2018年トラスコ掲載ページ1 0941
材質超硬合金
表面処理PNコート
ねじれ角(°)40
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。