絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
刃数
  • 10
  • 1(17)
  • 2(481)
  • 3(197)
  • 4(611)
  • 5(36)
  • 6(104)
  • 7(13)
  • 8(30)
  • 9(6)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 10(2)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 88(1)
  • 90(2)
  • 135(1)
  • 160(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(13)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • グーリング(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 京セラ(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • 三洋工具(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・京セラ・NS(日進工具)・三洋工具・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(2)
4(2)
5(1)
6(4)
8(6)
10(2)
40(1)
42(1)
45(1)
46(1)
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超微粒子超硬
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS NS(日進工具)硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMSNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。トラスコ品番537-6338材質超微粒子超硬合金刃数10枚全長(mm)45刃長(mm)0.75表面処理ダイヤモンドコーティング底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC京セラ
8,498税込9,348
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
139,800税込153,780
1本
8日以内出荷
材質SX20
スクエア超硬エンドミル