絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
刃数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(12)
刃長(mm)
  • 2.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 57
  • 35(13)
  • 38(16)
  • 40(67)
  • 45(216)
  • 50(405)
  • 55(77)
  • 60(392)
  • 65(53)
  • 70(238)
  • 75(215)
  • 80(182)
  • 90(139)
  • 100(212)
  • 110(75)
  • 120(59)
  • 130(20)
  • 150(52)
  • 160(14)
  • 200(12)
材質
  • 超硬合金(9)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
AlCrNコーティング
ブランド
  • グーリング(4)
  • サンドビック(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • イスカル(1)
  • カーメックス(1)
  • 京セラ(1)
グーリング・サンドビック・ギガ・セレクションーリミテッド・イスカル・カーメックス・京セラ
価格
価格で絞り込む
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬エンドミル SUSファイター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 3.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0

    グーリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0

    グーリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0

    グーリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
  • 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 6.0 グーリング

    高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0

    グーリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
    用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
  • CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラジアスエンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
    用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
  • CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング

    カーメックス
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数6
  • 超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃) イスカル

    超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質1620
  • SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB 京セラ

    SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB

    京セラ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル