曜日別特売

超硬チャンファーミル

超硬チャンファーミル - DIXI

面取り・裏面取り両方使用可能です。

全長(mm)
38
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
3
面取り角度(°)
45
内容量
1箱(10本)
全10種類を絞り込む
刃数
先端径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046842387624D0.70209-316130.7
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
046848867624D1.20209-317541.2
¥129,000
¥109,800
¥120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046856387624D0.25209-315410.25
¥90,000
¥75,980
¥83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
046861897624D0.50209-314910.5
¥136,000
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046866367624D0.30209-315010.3
¥136,000
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046868717624D0.90209-316830.9
¥165,000
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046870117624D0.40209-316010.4
¥136,000
¥119,800
¥131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046870727624D0.80209-319430.8
¥165,000
¥139,800
¥153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
046879917624D0.20209-315910.2
¥90,000
¥75,980
¥83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
046891027624D0.60209-315230.6
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする