高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB

高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB - 三菱高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB - 三菱

切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。

刃数
(ZEFP)6枚
内容量
1本
全13種類を絞り込む
切削径(Φmm)
コーナー半径Re(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
切削径(Φmm)
寸法DCON(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693661VFRSDRBD0600R030717-78530.3666
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04693932VFRSDRBD0800R030717-93780.3888
¥34,800
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04693959VFRSDRBD0800R050717-93960.5888
¥34,800
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04694966VFRSDRBD0600R050717-78600.5666
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695892VFRSDRBD0500R030717-93690.3565
¥24,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04696138VFRSDRBD1000R100717-93461101010
¥46,300
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697188VFRSDRBD1000R050717-77890.5101010
¥46,300
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697626VFRSDRBD0300R030717-78160.3363
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04698010VFRSDRBD0400R030717-93900.3464
¥23,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699699VFRSDRBD0800R100717-78711888
¥34,800
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04700792VFRSDRBD1200R100717-78131121212
¥59,200
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04701379VFRSDRBD0600R100717-93811666
¥27,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04702009VFRSDRBD1200R050717-94090.5121212
¥59,200
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする