曜日別特売

高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB

高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB - 三菱高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB - 三菱高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB - 三菱

切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。

刃数
(ZEFP)6枚
内容量
1本
全13種類を絞り込む
切削径(Φmm)
コーナー半径Re(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
切削径(Φmm)
寸法DCON(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04693548VFRMDRBD1000R100717-93771101025
¥51,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695630VFRMDRBD0400R030717-78170.34612
¥25,900
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695657VFRMDRBD0600R030717-78070.36615
¥30,000
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04695849VFRMDRBD1200R100717-78291121230
¥65,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04696251VFRMDRBD0800R030717-78500.38820
¥38,500
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04696461VFRMDRBD2000R100717-93731202045
¥202,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04696899VFRMDRBD0500R030717-77930.35615
¥27,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697030VFRMDRBD2000R200717-93852202045
¥202,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04697599VFRMDRBD2000R150717-94141.5202045
¥202,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699112VFRMDRBD0300R030717-93970.33610
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699148VFRMDRBD1800R150717-93661.5181640
¥178,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699550VFRMDRBD1800R100717-77951181640
¥178,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
04699979VFRMDRBD1200R050717-93880.5121230
¥65,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする