絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • Niagara Cutter(7)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • グーリング(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(4)
  • 8.1(2)
  • 8.2(2)
  • 8.3(2)
  • 8.4(2)
  • 8.5(3)
  • 8.6(2)
  • 8.7(2)
  • 8.8(2)
  • 8.9(2)
  • 9(7)
  • 9.1(2)
  • 9.2(2)
  • 9.3(2)
  • 9.4(2)
  • 9.5(3)
  • 9.6(2)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(7)
刃数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 6(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(9)
  • 12(7)
刃長(mm)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 12.6(1)
  • 12.8(2)
  • 12.9(1)
  • 13.1(1)
  • 13.2(1)
  • 13.4(1)
  • 13.5(3)
  • 13.7(1)
  • 14.3(2)
  • 15(3)
  • 21.3(2)
  • 22.5(5)
  • 23.8(2)
  • 24(5)
  • 25(4)
全長(mm)
  • 74
  • 40(231)
  • 45(499)
  • 50(1,127)
  • 55(234)
  • 60(1,145)
  • 63(151)
  • 65(244)
  • 70(911)
  • 75(684)
  • 80(757)
  • 90(743)
  • 100(941)
  • 110(523)
  • 120(380)
  • 125(176)
  • 130(202)
  • 140(248)
  • 150(305)
  • 160(161)
  • 180(145)
材質
  • 超硬合金(21)
超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコートNiagara Cutter(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用グーリング
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬3枚刃ドリル グーリング超硬3枚刃ドリルグーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-RECOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様左右ねじれ表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPラジアスエンドミルNiagara Cutter
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミルNiagara Cutter
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル