389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
48,980 税込53,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
特価
37,173 税込40,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 ねじれ角(°)37・40 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング R公差(mm)±0.02 ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
81,980 税込90,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SPSRC4A 表面処理OKコート
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材) 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 表面処理AlCrNコート ねじれ角20゜
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
68,980 税込75,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 型式SED2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
96,980 税込106,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
75,980 税込83,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角30゜
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数5 表面処理TiAlN+SHコート ねじれ角44゜+45゜+46゜
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 動画あり
難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。
用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)42/45 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
1本
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)42 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質超硬コーティング 表面処理OKコート
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬 刃数2 型式SBD2LH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ30度
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HES
刃数2 材質超硬
1本
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質超硬 刃数2 表面処理OKコート ねじれ角(°)右30
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります