超硬エンドミル :「OSG エンドミル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング R公差(mm)±0.02 ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。
用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREYコーティング
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限の刃長と強ねじれにより、ポケット彫込みの高能率加工に最適です。シュリンク・HSKにジャストフィットの工具全長です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数4 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)約45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.02 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 動画あり
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工 材質超硬合金 刃数6 ねじれ角(°)45 給油方式オイルホールあり 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 刃数3 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)60 外径許容差(mm)±0.01 コーナR許容差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用) 刃数1 面取(mm)R0.6 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 刃径公差(mm)0~-0.050 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー) 動画あり
刃数3 材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5 全長(mm)120 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 ねじれ角(°)37・40 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのロング刃長型です。
ねじれ角(°)45 表面処理WXコーティング 材質超硬合金 刃数4 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数4 表面処理DGコーティング ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.015 適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数3 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.03 ねじれ角(°)55 外径許容差(mm)±0.01 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬 刃数4 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)37・40 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬合金 角度(°)チルト角α/2:20 表面処理WXLコーティング 許容差シャンク:h5 ねじれ角(°)15 R精度(μm)±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 刃数3 ねじれ角(°)45 材質XP4625 表面処理DLC-IGUSSコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数3 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 外径許容差(mm)0~-0.02 材質超硬合金 刃数3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H OSG(オーエスジー) 動画あり
表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)43 加工穴深さ(L/D)4D 被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金 材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 動画あり
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45 表面処理WX(TiAIN系)コーティング 材質超硬合金 刃数3 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2 ねじれ角(°)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 トラスコ品番421-4818 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)1 首下長(mm)3
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好です。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。◎プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 コーナR許容差(mm)±0.01 刃数2 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー) 動画あり
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に 材質超硬 表面処理DUROREYコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります