43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高い切り屑処理量と優れた仕上げ面を実現する荒加工用エンドミルです。不等分割構造によりびびりを抑制し、独自開発の刃先形状により切れ味と強度を向上しました。
用途被削材:チタン合金、ステンレス、難削材。 トラスコ品番567-6308
1本
35,980 税込39,578
29日以内出荷

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 刃数5枚
1本
8,998 税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数6 被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ウェルドン
1本
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ウェルドン
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ネガティブ(負) 刃数4 被削材高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
4,298 税込4,728
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン クーラントJetStreamタイプ
1本
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
1本
3,598 税込3,958
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数6 被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス コーティングAlTiN シャンク形状ストレート
1本
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス コーティングTiB2 シャンク形状ストレート
1本
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 刃長(mm)26 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 シャンク径(Φmm)12 寸法L1(mm)83 外径(Φmm)12 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 刃長(mm)19 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 シャンク径(Φmm)12 寸法L1(mm)63 外径(Φmm)12 先端形状ラジアス コーティングAlTiN コーナー半径(mm)0.5 シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED42679
1本
16,980 税込18,678
30日以内出荷

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラント内部給油
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正) 刃数5 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
1本
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
1本
7,698 税込8,468
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。
用途荒加工用。ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V
1本
6,898 税込7,588
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
1本
7,998 税込8,798
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸型ランドにより、さまざまな切削速度および送りでびびりを低減します。対称ギャッシュ構造により高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。厳しい公差により、コーナR形状を管理します。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
1本
7,998 税込8,798
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります