超硬エンドミル :「ハエ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)6
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
刃長(mm)15
小径(Φmm)2.5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1
ねじれ角40°
首角γ(°)9
R公差(mm)0.2
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
刃長(mm)10
シャンク径(Φmm)4
小径(Φmm)1.5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)30
小径(Φmm)5
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)25
小径(Φmm)4
ねじれ角40°
R公差(mm)0.2
深い抜き勾配に最適です。片角交差±5°の高精度です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)13
小径(Φmm)2
ねじれ角40°
首角γ(°)9
R公差(mm)0.2
2枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角45°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0/-0.02
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
コーナー形状ピンカド
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
表面処理ノンコート
首角γ(°)9°
ねじれ角(°)0
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。