超硬エンドミル :「0.02mm」の検索結果

関連キーワード
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.9 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.56 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首角γ(°)15
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

60HRC以上の高硬度材を高速で無理なく切削可能です。タオレの少ない精密仕上加工を実現します。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.76 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1 材質極超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)0
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)18 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります