刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理無限コーティング
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)45
3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数3
全長(mm)60
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング
首角γ(°)12°
ボール半径R(mm)0.6
ねじれ角(°)45
メーカー商品コード08-00600-00060
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬
刃数1枚刃
刃形右刃右ネジレ
ねじれ角(°)25°
関連資料(2.4MB)
シャンク径6
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬
刃数1枚刃
刃形右刃左ネジレ
ねじれ角(°)23°
関連資料(2.4MB)
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬
刃数1枚刃
刃形右刃右ネジレ
ねじれ角(°)23°
関連資料(2.4MB)
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等
材質超硬 M種
刃数2
R公差(mm)±0.05
外径公差(mm)+0/-0.05
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途FC・FCD・SKD・SCM等
材質超硬 M種
刃数2
R公差(mm)±0.05
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬中仕上げラフィングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬
外径公差(mm)+0.05~0
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi20
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi10
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.02
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
外径公差(mm)+0.05~0
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり
材質鋳物用 KM65
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)
材質鋼用 R70
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
ロー付、不等リードロングシャンク
用途ロングシャンクタイプ
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃
材質鋳物用 KM65
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数6
外径公差(mm)+0.05~0
ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)。
非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148
アズワン品番68-0475-72
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。