絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(5)
- 20(1)
- 25(1)
- 48(1)
- 50(1)
刃数
- 12
- 1(24)
- 2(1,037)
- 3(369)
- 4(1,040)
- 5(87)
- 6(181)
- 7(21)
- 8(38)
- 9(7)
- 10(18)
- 11(4)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- その他(2)
- 刃数をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(9)
- 12(5)
- 42(1)
刃長(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 38(1)
- 50(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 63(1)
- 72(1)
- 80(1)
- 83(3)
- 90(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 160(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(10)
PVDコーティング・超硬合金
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- グーリング(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・京セラ・三菱マテリアル・イスカル・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料