30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE2000
エコ商品
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,550 税込5,005
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000
エコ商品
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,443 税込5,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)6 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 小径(Φmm)4 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)25 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)8 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)30 小径(Φmm)5 ねじれ角40° R公差(mm)0.2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)15 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)4 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)20 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差±5’ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング