絞り込み
形状
形状
正三角形(128)
材質
  • CBN焼結体(5)
  • CVDコーティング(13)
  • PVDコーティング(31)
  • その他(9)
  • サーメット(57)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(7)
  • ダイヤモンド焼結体(8)
  • 超硬合金(34)
  • 超高圧焼結体(12)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(6)
  • 0.2(79)
  • 0.4(118)
  • 0.8(21)
厚さ(mm)
  • 2.38(124)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(24)
  • 11(108)
切刃長さ(mm)
  • 9.6
  • 2(99)
  • 2.5(110)
  • 6.5(211)
  • 7.8(127)
  • 8.7(293)
  • 9.525(267)
  • 9.7(293)
  • 11(336)
  • 11.2(94)
  • 11.6(263)
  • 12.7(446)
  • 12.9(446)
  • 15.5(362)
  • 16.1(98)
  • 16.5(589)
  • 16.6(295)
  • 19.05(92)
  • 19.3(87)
  • 22(133)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(100)
  • ブレーカなし(31)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(19)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(70)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(26)
  • 円筒穴(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • イスカル(2)
  • タンガロイ(30)
  • 三菱マテリアル(24)
  • 京セラ(47)
  • 住友電工ハードメタル(27)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPMT-HQ 京セラ

    チップ TPMT-HQ

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ TCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-MM 三菱マテリアル

    チップ TCMT-MM

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGW タンガロイ

    チップ TPGW

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TPGH R/L 京セラ

    チップ TPGH R/L

    京セラ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
  • チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLU逃げ角(°)11
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPMT-CM タンガロイ

    チップ TPMT-CM

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-SV

    三菱マテリアル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    チップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-HQ 京セラ

    チップ TPMT-HQ

    京セラ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGT-01 タンガロイ

    チップ TPGT-01

    タンガロイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • チップ TPMT HQ 京セラ

    チップ TPMT HQ

    京セラ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用