SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACS1000)
みぞ穴U
コーナー半径(mm)1.0
加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
使用インサート長方形[L]
インサート厚さ(mm)4.1
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
標準インサートです。
用途汎用~断続加工
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4425
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4415
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)19.72
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカ-
形状平行四辺形55°
内接円直径(Φmm)9.52
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。