絞り込み
形状

その他(8)

ひし形(7)

六角形80°(10)

平行四辺形(17)

正三角形(5)

正八角形(4)

正方形(11)

長方形(5)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(32)
- その他(2)
- サーメット(6)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(26)
コーナー半径(mm)
- 1
- 0.03(174)
- 0.1(353)
- 0.2(1,556)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,557)
- 0.5(93)
- 0.7938(239)
- 0.8(3,807)
- 1.1906(152)
- 1.2(1,830)
- 1.5875(65)
- 1.6(728)
- 2(217)
- 2.4(172)
- 3(53)
- 3.2(78)
- 4(69)
- 5(52)
- -(117)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(4)
- 2.6(8)
- 3(7)
- 3.18(8)
- 3.6(4)
- 3.9(2)
- 4(3)
- 4.3(2)
- 4.35(2)
- 4.4(3)
- 4.48(2)
- 4.54(2)
- 4.76(18)
- 4.8(4)
- 5(6)
- 5.1(3)
- 5.56(2)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 6.79(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 0.3(2)
- 2.3(2)
- 3.3(2)
- 4(3)
- 4.13(3)
- 4.6(2)
- 6.44(5)
- 7(2)
- 8.7(2)
- 10.5(2)
- 12(4)
- 12.4(2)
- 12.7(12)
- 13.5(2)
- 14(5)
- 15.5(3)
- 18(4)
- 19.2(2)
- 19.72(2)
- 22.6(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(12)
- 2(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 11(9)
- 15(9)
- 20(5)
- 25(4)
- その他(5)
0・2・7・8・9・11・15・20・25・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(39)
- ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(15)
- 一部円筒穴両面40°~60°(6)
- 一部円筒穴片面40°~60°(18)
- 円筒穴(5)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(26)
- 三菱マテリアル(19)
- 京セラ(13)
- ケナメタル(12)
- 住友電工ハードメタル(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- SANDVIK(7)
- サンドビック(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ワルター(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・SANDVIK・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・セコ・ツールズ・ジャパン・BIG DAISHOWA・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
カッタ用チップ LPGT
京セラ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNFGR
京セラ¥22,980税込¥25,2781パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質PR1225形状菱形頂角35°厚さ(mm)3.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFMW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。ワイパーインサート。用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°厚さ(mm)6被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)18.1ワイパー刃幅(mm)8頂角(°)80逃げ角(°)0寸法INSL(mm)14
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷SEC-スミデュアルミルのインサートです。被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ
SANDVIK¥59,980税込¥65,9781箱(10個)9日以内出荷から14日以内出荷被削材P勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)9コーナーR(mm)1材種1230切刃数14
CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)翌日出荷から14日以内出荷被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230
CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
SANDVIK¥28,980税込¥31,8781箱(10個)14日以内出荷被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
ミニディスク インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応