絞り込み
ブランド
  • イスカル(9)
形状
形状
平行四辺形(8)
形状
正三角形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(2)
  • 超硬合金(6)
厚さ(mm)
  • 5.85
  • 1.59(11)
  • 2.38(60)
  • 2.78(19)
  • 3(13)
  • 3.175(8)
  • 3.18(209)
  • 3.5(22)
  • 3.6(17)
  • 3.97(114)
  • 4(11)
  • 4.76(234)
  • 4.8(14)
  • 5(40)
  • 5.3(12)
  • 5.5(19)
  • 5.56(98)
  • 6(28)
  • 6.35(62)
  • 7(14)
  • 7.94(12)
切刃長さ(mm)
  • 8(1)
  • 12(7)
  • 15.5(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(9)
  • 3.2(1)
  • 6.4(1)
0.8・3.2・6.4
逃げ角(度)
  • 11(2)
  • 15(7)
11・15
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM390-TPKT イスカルチップ HM390-TPKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKW イスカルチップ HM90-ADKWイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用