絞り込み
形状

平行四辺形(7)

正三角形(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(2)
- 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
- 8(1)
- 12(6)
- 15.5(1)
厚さ(mm)
- 5.85
- 1.59(11)
- 2.38(57)
- 2.78(21)
- 3(11)
- 3.18(201)
- 3.5(19)
- 3.6(17)
- 3.7(10)
- 3.97(116)
- 4(10)
- 4.76(230)
- 4.8(14)
- 5(38)
- 5.3(12)
- 5.5(21)
- 5.56(96)
- 6(28)
- 6.35(62)
- 7(14)
- 7.94(12)
- 厚さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.8(8)
- 3.2(1)
- 5(1)
- 6.4(1)
逃げ角(度)
- 11(2)
- 15(6)
11・15
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(7)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(7)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(8)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

チップ HM390-TPKT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90-ADKT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8