絞り込み
形状
形状
平行四辺形(7)
形状
正三角形(4)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(9)
  • その他(2)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(11)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
  • 6.4(1)
厚さ(mm)
  • 5.85
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,093)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,270)
  • 3.5(35)
  • 3.97(906)
  • 4(29)
  • 4.76(3,057)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(65)
  • 5.5(29)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(697)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 8(2)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 15.5(1)
逃げ角(度)
  • 11(3)
  • 15(8)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(10)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(11)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ HM390-TDKT イスカル

    チップ HM390-TDKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ HM390-TPKT イスカル

    チップ HM390-TPKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
  • チップ HM90-ADKW イスカル

    チップ HM90-ADKW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し逃げ角(度)15材質IC928厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90-APCR イスカル

    チップ HM90-APCR

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカル

    ヘリIQミル チップ HM390 TDKT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリIQミル チップ HM390 TPKT イスカル

    ヘリIQミル チップ HM390 TPKT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 ADKT-PDR イスカル

    チップ HM90 ADKT-PDR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)