絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(23)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • サンドビック(7)
  • 京セラ(3)
  • SANDVIK(2)
  • 三菱(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ワルター(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
形状
形状
平行四辺形(4)
形状
正八角形(2)
形状
正方形(7)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(11)
  • その他(2)
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(10)
厚さ(mm)
  • 4.35(1)
  • 4.58(2)
  • 4.76(3)
  • 5(1)
  • 5.1(2)
  • 5.56(3)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
切刃長さ(mm)
  • 4.6(2)
  • 12.7(3)
  • 16(2)
  • 16.4(2)
  • 17.05(1)
  • 17.3(3)
  • 17.7(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(4)
  • 0.8(7)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(2)
0.4・0.8・1・1.2・1.6・2・3.2
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(4)
  • 15(5)
  • 25(2)
0・11・15・25
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(13)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
ブレーカつき
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フライス用 :「T16」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SOMT-GF イスカルチップ SOMT-GFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ T490LNMT イスカルチップ T490LNMTイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷
トラスコ品番276-9930材質IC328形状正方形厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)16.4逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT1604 イスカルヘリミルチップ APKT1604イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使い、汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番621-1127材質IC328RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

led t16特集
おすすめ人気ランキング
フライス用