新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。
寸法D1(mm)5.16
材種KBN010
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
チップ形状六角形
材種PR120S
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
チップ形状六角形
材種PR1810
1箱(10個)
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。
厚さ(mm)4.76
チップ形状六角形
材種PR115S
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
チップ形状六角形
材種PR1835
1箱(10個)
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。
チップ形状六角形
材種PR1825
1箱(10個)
¥12,980~
税込¥14,278~
翌日出荷から4日以内出荷
1個ほか
¥1,798~
税込¥1,978~
翌日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1851種類の商品があります)
1箱(10個)
¥3,398~
税込¥3,738~
翌日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1400種類の商品があります)
1箱(10個)
¥4,598~
税込¥5,058~
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(729種類の商品があります)
1箱(10個)
¥8,998~
税込¥9,898~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
形状六角形
厚さ(mm)6.65
材質(本体)GW25
内接円直径(Φmm)14.02
寸法D1(mm)6.2
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
コーナー半径Re(mm)0.8
チップブレーカ片面
コーナー数3
寸法BS(mm)1.5
メーカー商品コードTWF09330
逃げ角(°)0
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1箱(5個)ほか
¥7,498~
税込¥8,248~
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
シム
SANDVIK
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。