21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDL
RoHS
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S SCD
RoHS
材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDSL
RoHS
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ダイヤコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)